HK10152 VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811063

 

HK10152 VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811063
HK10152 VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811063
HK10152 VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811063
HK10152 VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811063
HK10152 VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811063
HK10152 VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811063
HK10152 VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811063
HK10152 VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811063
HK10152 VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811063
HK10152 VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811063

VネックTシャツ 2枚組

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ホワイト
内容量1袋(2枚)注文コード52811063品番HK10152
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のV首Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なV首Tシャツです。

ホワイトサイズLL混率(%)綿100%胸囲(cm)104~112ウエスト(cm)94~104肩幅(cm)51.5袖丈(cm)19着丈(cm)77生地天竺再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52811063
2025-08-28
用途: 普段着の下着として購入
飲食業

思った以上に生地がしっかりしています。ただ夏場はもう少し生地が薄い方が良かったので、秋から冬にかけて着用したいと思います。

2025-02-07
用途: 仕事です
行政書士 まきのひろし事務所サービス業

軽くて、ごわごわせずにあたたかいかんじもしてます!!

対象商品 : 52811054
2023-07-24
用途: 夏場のシャツとして
卸売・小売業

胸元が広く開いたデザインが涼しげで購入。
縫製や生地もしっかりしていてGood!

対象商品 : 52811088
2024-03-15
用途: 仕事に使いやすい
その他業種

生地も丈夫で大変満足しています。また買いたい。ありがとうございます。

対象商品 : 52811072
2021-04-26
用途: 仕事用の下着
有限会社アスコ通信特機

素材が柔らかく着心地が良く気に入ったので今回は買い足しです。
欲を言えばもう1センチか2センチ丈が長ければと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52811124
2020-07-06
用途: 普段の肌着として
農・林・水産業

Vネックなので首の締め付け感がなく着やすい。
厚手の物もあれば、更にいいかも。
それと着丈がもうチョイ欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 52811097
2019-10-06
用途: 和装の下着として

秋祭りの役員になり、レンタル紋付を着ることに。着付けの尾根遺産に裸を見られるのが恥ずかしいので着用。丸首だと着物の下に見えてしまうので良かったと思います。普段着にも単なる白Tシャツより締まって見えていいですね。

対象商品 : 52811088
2019-11-16
用途: 通勤や立ち仕事の時。
運輸・通信業

まだ来ていませんが、しっかりした作りで着やすそうです。コスパは最高で、とても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする