曜日別特売
HK10182 サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811185

 

HK10182 サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811185
HK10182 サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811185
HK10182 サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811185
HK10182 サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811185
HK10182 サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811185
HK10182 サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811185
HK10182 サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811185
HK10182 サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811185
HK10182 サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811185
HK10182 サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS 52811185

サーフシャツ 2枚組

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1袋(2枚)注文コード52811185品番HK10182
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のスリーブレスシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なスリーブレスシャツです。

ブラックサイズLL混率(%)綿100%胸囲(cm)104~112ウエスト(cm)94~104着丈(cm)77生地天竺再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 主に汗をかく仕事

何といっても着心地がいいです。また、このカラーが店頭では少ない。

対象商品 : 52811133
2022-05-31
用途: 中学生の子供の下着
教育・研究機関

登校時の制服の下着に購入しました。
汗を吸ってくれるので、ちょうどいいです。
2枚組なのがありがたいです。

対象商品 : 52811176
2022-05-27
用途: いろんな作業時
矢部鉄建建設業・工事業

ネック部分が何回洗濯してもヨレヨレしないので
助かっています 肌触りも良いしこの値段でいいのかなあと思います

対象商品 : 52811185
2020-07-11
用途: コックコートの下着に
フランス料理 ラセゾンデプリムール飲食業

冬でも暑い厨房は大量の汗をかくので、ノースリーブに綿100%の素材が最適です。
休憩中のリラックスタイムにもgooです。
注文時に色サイズを間違えないようにご注意下さい。
どんなに早く気づいて連絡しても、変更してもらえませんので。

2が参考にしています
対象商品 : 52811185
2018-07-01
用途: 夏の時期の下着、普段着
適斎塾

黒を購入しましたが、下着としても、普通のTシャツやタンクトップのように着れます。気に入りました。

対象商品 : 52811142
2019-01-13
用途: 作業を問わず、常時着用
運輸・通信業

リピート購入ですが、変わらない品質に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする