曜日別特売
- 振り子式スプレー 大阪魂 52814344

- 振り子式スプレー 大阪魂 52814344
- 振り子式スプレー 大阪魂 52814344
- 振り子式スプレー 大阪魂 52814344
- 振り子式スプレー 大阪魂 52814344

振り子式スプレー

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52814344品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。

用途
掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。
容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン1目盛(mL)50危険物の類別非危険物寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)95×95×195
注意
※塩酸などの酸性の薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキやのりなどの粘性のある液体、ペンキやのりなどの粘性のある液体、及びお湯は使用しないでください。塩素系の液体を使用した場合、金属部分が変色することがあります。展着剤入りの殺虫・消毒薬剤を使用後は、その都度、必ず真水で噴霧し、シリンダー内の液を完全に除去してください。シリンダー内に液が残っていると弁に付着してスプレーできなくなる原因になります。スプレーボトルが倒れた状態にあると、ボルトキャップ及びノズルより液漏れする場合がありますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52814344-26281518-- 振り子式スプレー モノタロウ 26281518振り子式スプレーモノタロウ1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52814344
2018-05-22
用途: 浴室洗剤を入れています。
製造業

スプレーボトルは振り子式に限ります。価格は少し高いですが、何といってもストレスなく霧吹きできるのが魅力。いままでフルプラ製を使っていましたが価格がお手頃なので試し買いしました。耐久性に期待です。

対象商品 : 52814344
2018-07-16
用途: タイヤ交換時のバルブ交換作業
大塚産業株式会社

容器内の吸い上げホースの先端に重しがあるため、傾けて液が端によってしまった際にも、常に液の中にホースの先端が届くようになっているため便利です。

対象商品 : 52814344
2018-03-28
用途: 車用撥水ボトル

市販撥水スプレーは半分以下になり傾けてスプレーできないので、こちらの容器に移し替えて使っています、真横にしても角度をつけても使えるのでイライラがなくなり大変良い商品だと思います。、

対象商品 : 52814344
2018-06-17
用途: 花や野菜の殺虫剤の散布
有限会社 旭物産

使いさは、値段のワリアイには、非常に良いと思います。

対象商品 : 52814344
2018-05-17
用途: 植物の殺虫剤を噴霧
製造業

容器が外に放置してしがいせん置くと紫外線で変色しないようにしてほしい。

対象商品 : 52814344
2018-04-14
用途: 整備作業中
ichihara自動車・二輪車・自転車関連業

振り子式は今のところ機能している。
あとノズルが拡散も付いてたらめっちゃ良いと思います。

対象商品 : 52814344
2018-01-07
用途: 結構スプレーってすぐ壊れるので。

これ、すごくいいです。
使ったらわかりますが、傾いても最後のほうまで使える。
100円ショップのモノは直ぐ壊れて出なくなる。
そのたびに買っていたがこっちのほうが壊れなくていい。

対象商品 : 52814344
2018-04-05
用途: 洗剤を入れて使用
アロウライフ企画その他業種

掃除用洗剤を薄めて使用するのに使っているが、最後まできれいに液が出るので良い、傾けても平気なので便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする