自重堂
235 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ストーングレー
ウエスト(cm)
76~82
70~76
76~82
82~88
88~94
94~106
106~118
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52815683
品番
235
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
M
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿70、ポリエステル30
ウエスト(cm)
76~82
仕様
両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット、ワンポイント
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
ヒップ(cm)
99
生地
バルバーシーティング(ワッシャー加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
33
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。