1046 1046 ワンタックカーゴ 自重堂 52819393

1046 ワンタックカーゴ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本アースグリーンウエスト(cm)106注文コード52819393品番1046
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290
アースグリーン混率(%)ポリエステル60、綿40職業別シーン精密機械・電子機器製造機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭ウエスト(cm)106仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ワンタックカーゴ股下(cm)75ヒップ(cm)131生地ネオコットソフトサマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)41
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52819357
2025-11-20
用途: オールシーズン用の野外調査用ズボン

これまで使用していた自重堂のワンタックカーゴパンツ40322が経年劣化したため本品を購入しました。スタイルは同じなのですが40322より生地は薄く,ポケットはボタンで開け閉めする作りでした。近年の暑い夏を乗り切るには良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする