自重堂
1300 半袖スモック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52820897
品番
1300
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
LL
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材使用
種別
半袖スモック
材質
ボタン樹脂
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
66
生地
シルキッドトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。