自重堂
14001 ツータックパンツ (ハーフ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
グリーン
ネービー
ブルーグレー
ウエスト(cm)
120
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52825422
品番
14001
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭
ウエスト(cm)
120
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
90(裾上げなし)
ヒップ(cm)
147
生地
ソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
43
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。