HO-626WH-XL ミズノワークポロシャツ半袖 ホワイト HO-626WHシリーズ ユニット 52827260

ミズノワークポロシャツ半袖 ホワイト HO-626WHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52827260品番HO-626WH-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,979

信頼のミズノ製ポロシャツです。
動きやすいパターン設計で引っ張られる煩わしさも軽減します。
ベタつき軽減ドライサイエンス生地採用しています。
背中首元に再帰反射材付きです。

仕様半袖、消臭機能、再帰反射、ペンホルダー 着丈(cm):177-183 工場、倉庫等での作業時やスポーツ時の着用に適しています 材質/仕上:ポリエステル サイズ:XL 色:ホワイト 胸囲(cm):97-103 コード番号:353-3866アズワン品番65-3360-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする