曜日別特売
24404 24404 半袖ポロシャツ 自重堂 52827748

24404 半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
エメラルド
サイズ4L
内容量1着注文コード52827748品番24404
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790
エメラルドサイズ4L混率(%)ポリエステル65、綿35種別半袖ポロシャツ材質ボタン樹脂胸囲(cm)126肩幅(cm)52袖丈(cm)79着丈(cm)25生地鹿の子RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 普段着
医療・福祉・介護関連業

最近のポロシャツは胸ポケットが無いので困ります。これはポケットにスマホも入りますし、さらっとして着心地もとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする