自重堂
24404 半袖ポロシャツ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネービー
アースグリーン
イエロー
エメラルド
サックス
ネービー
パープル
ブルー
ホワイト
レッド
サイズ
LL
S
EL
4L
5L
M
L
LL
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52827863
品番
24404
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
色
ネービー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
種別
半袖ポロシャツ
材質
ボタン樹脂
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
77
着丈(cm)
24
生地
鹿の子
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。