曜日別特売
PB-KLCJ プラボックス Lサイズ 鍵なし PB-KLシリーズ 宮成製作所 52830455

PB-KLCJ プラボックス Lサイズ 鍵なし PB-KLシリーズ 宮成製作所 52830455
PB-KLCJ プラボックス Lサイズ 鍵なし PB-KLシリーズ 宮成製作所 52830455
PB-KLCJ プラボックス Lサイズ 鍵なし PB-KLシリーズ 宮成製作所 52830455
PB-KLCJ プラボックス Lサイズ 鍵なし PB-KLシリーズ 宮成製作所 52830455
PB-KLCJ プラボックス Lサイズ 鍵なし PB-KLシリーズ 宮成製作所 52830455
PB-KLCJ プラボックス Lサイズ 鍵なし PB-KLシリーズ 宮成製作所 52830455
PB-KLCJ プラボックス Lサイズ 鍵なし PB-KLシリーズ 宮成製作所 52830455
PB-KLCJ プラボックス Lサイズ 鍵なし PB-KLシリーズ 宮成製作所 52830455

プラボックス Lサイズ 鍵なし PB-KLシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台仕様外寸:W310×D470×H638(mm) 本体材質:ABS樹脂 扉色:半透明 把手タイプ:鍵なし注文コード52830455品番PB-KLCJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ABS樹脂製で水洗いOK!!
工具なしで組立・増設できます
サビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています

アズワン品番65-3723-97仕様外寸:W310×D470×H638(mm) 本体材質:ABS樹脂 扉色:半透明 把手タイプ:鍵なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする