※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
折板用 平座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(60本)
1袋(50本)
1袋(60本)
内径(Φmm)
10.5
8.5
10.5
外径(Φmm)
30
25
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(60本)
注文コード
52831679
品番
673000H
参考基準価格(税別)
¥2,028
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
クロメート
材質
鉄
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
30