曜日別特売
44602 44602 ツータックカーゴ 自重堂 52831756

44602 44602 ツータックカーゴ 自重堂 52831756
44602 44602 ツータックカーゴ 自重堂 52831756

44602 ツータックカーゴ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード52831756品番44602
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

二層構造糸「パルパー」を使用。
肌に優しいソフトな着心地。
コットンの着心地とポリエステルのイージーケア性をミックスした二層構造糸「パルパー(R)」を使用。肌に優しくソフトな着心地が魅力のシリーズです。

アースグリーン混率(%)ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマークウエスト(cm)96仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴエコマーク認定認定股下(cm)75ヒップ(cm)123生地ユニエコロパルパートロRoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)40グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52831862
2019-07-08
用途: 屋外作業
サービス業

生地が原因と思いますが平地を通常に歩く時は問題有りません。ただ階段や坂を歩く時に太ももの前が生地をこすります。この抵抗が結構大きく感じます。
又ストレッチ性は有りません。従って階段の上がり下がり等、上下方向の動きが少ない作業向けです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする