※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンレス 軽天タッピング フレキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
25
20
22
25
32
ねじ径(mm)
3.5
3
3.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
52831837
品番
71325SF
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
軽量鉄骨材
材質
SUS410
全長(mm)
25
ねじ径(mm)
3.5
頭径(Φmm)
7
頭部形状
フレキ
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧