6950MMK ステンレスSUS410 木下地用 トラス 若井産業 52831950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスSUS410 木下地用 トラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(400本)
全長(mm)50
内容量1箱(400本)注文コード52831950品番6950MMK
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,200
販売価格(税別)
12,000
全長(mm)50ねじ長さ(mm)35ねじ径(mm)5頭部形状トラスねじ(mm)35
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする