曜日別特売
6965MSK ステンレスSUSXM7 木下地用 トラス 若井産業 52831995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスSUSXM7 木下地用 トラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(300本)
全長(mm)65
内容量1箱(300本)注文コード52831995品番6965MSK
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000
全長(mm)65ねじ長さ(mm)50ねじ径(mm)5頭径(Φmm)10頭部形状トラスねじ(mm)50
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする