DP120 断熱パネル用 Wカットビス 若井産業 52832379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

断熱パネル用 Wカットビス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
全長(mm)120
ねじ径(mm)6
内容量1箱(100本)注文コード52832379品番DP120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,720
販売価格(税別)
5,200
用途胴縁材+断熱材+木材材質全長(mm)120シルバーねじ長さ(mm)55ねじ径(mm)6頭径(Φmm)12ねじ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする