※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
断熱パネル用 Wカットビス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(50本)
全長(mm)
180
100
120
135
150
180
200
ねじ径(mm)
7
6
7
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
52832406
品番
DP180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,435
販売価格(税別)
¥
5,850
バスケットに入れる
用途
胴縁材+断熱材+木材
材質
鉄
全長(mm)
180
色
シルバー
ねじ長さ(mm)
90
ねじ径(mm)
7
頭径(Φmm)
13
ねじ(mm)
90
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧