曜日別特売
6950MRK 木下地用 トラス 若井産業 52832467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木下地用 トラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(400本)
全長(mm)50
内容量1箱(400本)注文コード52832467品番6950MRK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,129
販売価格(税別)
3,754
材質全長(mm)50ねじ長さ(mm)35ねじ径(mm)5頭径(Φmm)10頭部形状トラス仕上ラスパートねじ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする