7181145 スレンダースレッド 若井産業 52833237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スレンダースレッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)長さ(mm)45注文コード52833237品番7181145
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,840
販売価格(税別)
4,400
用途木材仕様クロメート材質長さ(mm)45頭径(Φmm)6ねじ(mm)30ねじ径(Φmm)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする