※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
スレンダースレッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
長さ(mm)
60
注文コード
52833264
品番
7181160
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,235
販売価格(税別)
¥
3,850
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
長さ(mm)
60
頭径(Φmm)
7
ねじ(mm)
40
ねじ径(Φmm)
3.8