7181175 スレンダースレッド 若井産業 52833298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スレンダースレッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(300本)長さ(mm)75注文コード52833298品番7181175
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,278
販売価格(税別)
2,980
用途木材仕様クロメート材質長さ(mm)75頭径(Φmm)7ねじ(mm)55ねじ径(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする