7181125 スレンダースレッド 若井産業 52833307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スレンダースレッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1400本)注文コード52833307品番7181125
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,488
販売価格(税別)
4,080
用途木材仕様クロメート材質全長(mm)25頭径(Φmm)6ねじ(mm)17ねじ径(Φmm)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする