※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
スレンダースレッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1300本)
長さ(mm)
30
注文コード
52833316
品番
7181130
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,135
販売価格(税別)
¥
3,759
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
長さ(mm)
30
頭径(Φmm)
6
ねじ(mm)
20
ねじ径(Φmm)
3.3