4490CST ステンレス 連結傘釘 カット済 #12×90 若井産業 52833429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 連結傘釘 カット済 #12×90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(180本)注文コード52833429品番4490CST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,356
販売価格(税別)
3,960
用途
波板+木材
材質SUS304長さ(mm)90番手(太さ)12
注意
*SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする