曜日別特売
326131 小鋲 大平頭 若井産業 52833508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小鋲 大平頭

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(3750本)
内容量1箱(3750本)注文コード52833508品番326131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途木材仕様ユニクロ材質寸法(mm)13番手(太さ)16頭径(mm)5.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする