※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
小鋲 平頭
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(11900本)
1箱(17850本)
1箱(11900本)
1箱(11350本)
1箱(10000本)
1箱(4000本)
1箱(3900本)
1箱(3050本)
1箱(7350本)
1箱(8900本)
1箱(6150本)
1箱(4460本)
1箱(1500本)
1箱(1300本)
1箱(3750本)
1箱(3350本)
1箱(5150本)
寸法(mm)
13
10
13
16
19
22
25
32
38
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(11900本)
注文コード
52833569
品番
320131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
寸法(mm)
13
番手
(太さ)20
頭径(mm)
2.4