曜日別特売
HCNGW40 斜めプラ連結釘 ステンレス リング 布目頭 白(2巻) 若井産業 52834086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

斜めプラ連結釘 ステンレス リング 布目頭 白(2巻)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(200本×8巻)注文コード52834086品番HCNGW40
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,215
販売価格(税別)
9,286
用途窯業系サイディング+木材材質SUS304全長(mm)40呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする