曜日別特売
624160W ダンバ シンワッシャー 袋入 若井産業 52834750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ シンワッシャー 袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100本×5袋)
全長(mm)16
内容量1箱(100本×5袋)注文コード52834750品番624160W
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥4,217
販売価格(税別)
3,834
用途薄鋼板+鉄骨材質全長(mm)16ねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理(ねじ)三価ユニクロねじ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする