6235UWP ダンバ ステンレス アンダーカットシンワッシャー 袋入 若井産業 52834847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ステンレス アンダーカットシンワッシャー 袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(30本×5袋)
全長(mm)35
内容量1箱(30本×5袋)注文コード52834847品番6235UWP
参考基準価格(税別)¥13,650販売価格(税込)¥10,010
販売価格(税別)
9,100
用途薄鋼板+鉄骨材質(ねじ)SUS410全長(mm)35ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5ねじ(mm)35パッキン塩ビ
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする