※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ シーリング 六角 袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(25本×5袋)
1箱(30本×5袋)
1箱(25本×5袋)
1箱(20本×5袋)
1箱(15本×5袋)
全長(mm)
25
19
25
35
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本×5袋)
注文コード
52834899
品番
62525SZ
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
25
ねじ径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
外径(Φmm)
(座金)12.7
表面処理
(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ(mm)
25