NPN535 ノープラグ ナベ バリューパック 若井産業 52835066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノープラグ ナベ バリューパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(70本×5パック)
全長(mm)35
下穴径(Φmm)4.3~4.5
ねじ長さ(mm)34
内容量1箱(70本×5パック)注文コード52835066品番NPN535
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途コンクリート材質全長(mm)35シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5ねじ長さ(mm)34頭径(Φmm)10太さ(mm)5
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※ねじの締めすぎにご注意ください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする