KKW18V デカ頭木割れ防止ビス ハーフバリューパック 若井産業 52835179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デカ頭木割れ防止ビス ハーフバリューパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100本×5パック)
全長(mm)18
内容量1箱(100本×5パック)注文コード52835179品番KKW18V
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,465
販売価格(税別)
3,150

大きな頭でしっかり押さえる
木割れしにくい先端形状
メーカーコーススレッドフレキとの比較

用途金具+木材材質全長(mm)18シルバーねじ径(mm)4頭径(Φmm)9.8
注意
※・「木割れ防止ビス」関連の製品は、ねじ先端部と頭部の特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっておりますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れを発生させるおそれがあります。
※・性質上、ねじ切れにくくなっておりますが、使用状況・木材の種類によってはねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする