曜日別特売
KW2130V 軽天ビス シンワッシャー ハーフバリューパック 若井産業 52835459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽天ビス シンワッシャー ハーフバリューパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100本×5パック)
全長(mm)13
内容量1箱(100本×5パック)注文コード52835459品番KW2130V
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600
用途
軽量鉄骨材
材質全長(mm)13ねじ径(mm)4.2頭径(Φmm)10仕上ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする