※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
軽天ビス シンワッシャー ハーフバリューパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(80本×5パック)
1箱(100本×5パック)
1箱(80本×5パック)
1箱(60本×5パック)
全長(mm)
19
13
19
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(80本×5パック)
注文コード
52835468
品番
KW2190V
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
用途
軽量鉄骨材
材質
鉄
全長(mm)
19
ねじ径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
仕上
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧