※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンレス 雨樋ビス バリューパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100本×5パック)
1箱(100本×5パック)
1箱(80本×5パック)
全長(mm)
30
30
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5パック)
注文コード
52835626
品番
NASP30V
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
用途
樋受け金具+木材
材質
SUS410
全長(mm)
30
呼び径(mm)
3.6
頭径(Φmm)
8.8
ねじ(mm)
21
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。