※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
厚抜ダンバ ナベ 特殊ハードコーティング ハーフバリューパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30本×5パック)
1箱(40本×5パック)
1箱(35本×5パック)
1箱(30本×5パック)
全長(mm)
35
19
25
35
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本×5パック)
注文コード
52835924
品番
AD35NHV
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
鉄骨(厚物)
材質
鉄
全長(mm)
35
ねじ径(mm)
5
頭径(Φmm)
9.4
表面処理
特殊ハードコーティング
ねじ(mm)
35
注意
※締め込みすぎにより、ビットの破損や頭飛びを発生させるおそれがあります。
※四角ビットNo.2を使用してねじ込んでください。取り外しの際は十字ビットNo.2もご使用いただけます。
※使用する電動工具の回転数は2,500min-1以下とし、適度な荷重(目安は20kg以下)で押し込んでください。
※回転数が早すぎたり、荷重が大きすぎる場合、刃先が欠けたり摩耗してしまうことがあります。
商品説明動画
厚抜ダンバ
参考になった