曜日別特売
HMERS6080-03-190 高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX ユニオンツール 52836387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)19
コーナー半径(mm)R0.3
内容量1本注文コード52836387品番HMERS6080-03-190
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥12,355
販売価格(税別)
11,232

高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。
サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。
HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。

用途
対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼
トラスコ品番175-0317材質SuperMG刃数6枚全長(mm)70刃長(mm)19シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8表面処理HARDMAXコーナー半径(mm)R0.3
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする