曜日別特売
VCES4010-0400 Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツール 52837839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)1
刃長(mm)4
4
2.5
0.15
0.2
0.4
0.5
0.6
0.45
0.75
0.9
0.8
1
1.2
2
1.5
1.8
2.4
3.2
4.5
9
6
5
8
6.25
10
12
3
7.5
1.25
刃数4枚
内容量1本注文コード52837839品番VCES4010-0400
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥1,854
販売価格(税別)
1,685

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。
電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。

用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番574-2231材質SuperMG刃数4枚全長(mm)38刃長(mm)4シャンク径(Φmm)3外径(Φmm)1ねじれ角(°)30シャンクテーパ角Bta(°)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 鉄道模型工作、真鍮、 フライス盤にて溝堀、外径切削等々

細かい作業に使うので 0.5~3.0mmがほとんどのため、
シャンク径3.0mmが使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする