曜日別特売
CBN-RSF1010-002010 CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス ユニオンツール 52840894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)1
刃長(mm)0.7
有効長(mm)1
コーナー半径(mm)R0.02
内容量1本注文コード52840894品番CBN-RSF1010-002010
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥13,939
販売価格(税別)
12,672

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。
優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。

用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。トラスコ品番195-3178材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50刃長(mm)0.7シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1有効長(mm)1コーナー半径(mm)R0.02ねじれ角(°)0
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする