曜日別特売
UDCRRS6020-020-050 超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール 52841278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)2
外径(Φmm)2
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)1.6
内容量1本注文コード52841278品番UDCRRS6020-020-050
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥22,598
販売価格(税別)
20,544

超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。
6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。

用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。トラスコ品番434-9069材質MG刃数6枚全長(mm)50刃長(mm)1.6シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2外径(Φmm)2有効長(mm)5表面処理UDC COATコーナー半径(mm)R0.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする