自重堂
Jawin 55404 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シックブラック
シックブラック
ホワイト
サイズ
M
M
L
LL
EL
4L
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52842292
品番
55404
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
ライダースジャケットテイストのデザインが新鮮。
手帳がすっぽり入る深い胸ポケットなど、ワークウエアとしての機能性も充実。
色
シックブラック
サイズ
M
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
野帳対応
仕様
背ネーム、ダブルファスナー、オリジナルデザインボタン、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント、脇下メッシュ
種別
長袖シャツ
材質
(ポケットファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
74
首廻り(cm)
42
生地
サマーグログラン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。