自重堂
56134 ショートスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
色
ネービー
オレンジ
ネービー
ブラック
ホワイト
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52843945
品番
56134
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
COMPRESSION COOL INNER
接触冷感×機能的なカッティング。暑い夏に最適。接触冷感インナー。
色
ネービー
サイズ
LL
混率(%)
ナイロン90、ポリウレタン10
機能
接触冷感、ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様
ロゴプリント
胸囲(cm)
104~112
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
40
生地
ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。