自重堂
56164 ロングスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
色
オレンジ
オレンジ
シルバー
レッド
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52844277
品番
56164
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
REGULAR FIT GRID-MESH T-SHIRT
ドライ×機能的なカッティング。暑い夏に最適。ドライタッチインナー。
色
オレンジ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
機能
ドライタッチ、ストレッチ、消臭&抗菌
仕様
左胸プリント
胸囲(cm)
86
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
75
生地
グリッドメッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。