DLC-CFB3020-0300 DLCコートボールエンドミルD LC-CFB ユニオンツール 52845758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCコートボールエンドミルD LC-CFB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(mm)4
ボール半径(mm)R1
全長(mm)50
刃長(mm)3
内容量1本注文コード52845758品番DLC-CFB3020-0300
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥3,717
販売価格(税別)
3,379

3枚刃で驚異の高送りを実現しました。
荒加工の時間を短縮しました。
DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。
3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。
先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。

用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂トラスコ品番149-4063材質SuperMG刃数3枚全長(mm)50刃長(mm)3表面処理DLCボール半径(mm)R1シャンク径(mm)4
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする