曜日別特売
HGRRS5040-05-12-6 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT ユニオンツール 52845916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)4注文コード52845916品番HGRRS5040-05-12-6
参考基準価格(税別)¥10,960販売価格(税込)¥5,787
販売価格(税別)
5,261

高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。
多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。

用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼トラスコ品番433-9136材質superMg形状(工具)ラジアスタイプ刃数5枚全長(mm)60刃長(mm)2シャンク径(Φmm)6首径(mm)3.95外径(Φmm)4有効長(mm)12表面処理HMGCOATコーナー半径(mm)R0.5ねじれ角(°)45シャンクテーパ角Bta(°)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする