曜日別特売
HGRRS6060-15-18 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT ユニオンツール 52845977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)6注文コード52845977品番HGRRS6060-15-18
参考基準価格(税別)¥12,660販売価格(税込)¥6,685
販売価格(税別)
6,077

高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。
多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。

用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼トラスコ品番433-9125材質superMg形状(工具)ラジアスタイプ刃数6枚全長(mm)60刃長(mm)2.5シャンク径(Φmm)6首径(mm)5.95外径(Φmm)6有効長(mm)18表面処理HMGCOATコーナー半径(mm)R1.5ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする