曜日別特売
HGLB2060-250 HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール ユニオンツール 52846668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)80
刃長(mm)4.8
有効長(mm)25
25
10
35
15
20
30
18
4
6
1
5
1.5
0.5
0.75
2
3
2.5
8
12
0.2
0.3
3.5
16
22
27
40
50
1.25
4.5
14
7
5.5
内容量1本注文コード52846668品番HGLB2060-250
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,118
販売価格(税別)
3,744

新コーティングHMGCOATを採用。
HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。
耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。

トラスコ品番195-3059材質超微粒子合金(スーパーMG)刃数2全長(mm)80質量(g)24刃長(mm)4.8被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼シャンク径(Φmm)6首径(mm)5.95有効長(mm)25表面処理HMG COATコーナーR(mm)R3ワーク勾配角に対する実有効長 30′干渉なしワーク勾配角に対する実有効長 1°干渉なしワーク勾配角に対する実有効長 1°30′干渉なしワーク勾配角に対する実有効長 3°干渉なし首径d1(Φmm)5.95ねじれ角(°)30シャンクテーパ角Bta(°)-
注意
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
※溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
※機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
※水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする