曜日別特売
HGLB2004-020-6 HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール ユニオンツール 52846790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)50
刃長(mm)0.32
有効長(mm)2
2
1
1.5
3
2.5
4
10
6
5
0.5
0.75
8
12
35
15
20
25
30
0.2
0.3
3.5
16
18
22
27
40
50
1.25
4.5
14
7
5.5
内容量1本注文コード52846790品番HGLB2004-020-6
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,752
販売価格(税別)
4,320

新コーティングHMGCOATを採用。
HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。
耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。

トラスコ品番251-3537材質超微粒子超硬合金(Super MG)刃数2全長(mm)50質量(g)24刃長(mm)0.32被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼シャンク径(Φmm)4首径(mm)0.39有効長(mm)2表面処理HMG COATコーナーR(mm)R0.2ワーク勾配角に対する実有効長 30′2.18ワーク勾配角に対する実有効長 1°2.25ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′2.32ワーク勾配角に対する実有効長 3°2.56首径d1(Φmm)0.39ねじれ角(°)30シャンクテーパ角Bta(°)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
※溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
※機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
※水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする