曜日別特売
UE-0093 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854788

 

UE-0093 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854788
UE-0093 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854788
UE-0093 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854788
UE-0093 シエロクーラーボックス CAPTAIN STAG 52854788

シエロクーラーボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52854788品番UE-0093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。
行楽やアウトドアに最適。
フタが外せてお手入れ簡単
ショルダーベルト付
500mlペットボトルボトル(縦置き)6本。もしくは350mlペットボトル(縦・横置き)9本収納。

仕様【体積(フタ含む)】7.7L材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールサイズ8質量(g)900容量(L)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×195×275保冷効力(℃)19以下(JIS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52854788
2025-06-30
用途: 外作業時
飲食業

全く保冷効果はありません。保冷剤と一緒に入れてても3時間程度しか保ちません。一度も開けていなくても、4時間ほどで飲み物がぬるくなります。百均の発泡スチロールの方が持続時間長いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする